DKB-15-BLA 鍵15本掛 キーボックス 鍵の宿 K9(駒谷) 69565677 DKB-15-BLA 鍵15本掛 キーボックス 鍵の宿 K9(駒谷) 69565677

キーボックス 鍵の宿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69565677 品番 DKB-15-BLA 鍵15本掛
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

やわらかい曲線のフォルムと落ち着いた仕上がりで、和風建築の建物などにも違和感なく溶け込みます。

幅(mm)210 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)410 収納本数(本)15 材質スチール 奥行(mm)75 ホルダー数15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×75×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする