K9(駒谷)
K9(駒谷)の 書庫・金庫・ロッカー
K9(駒谷)の キーボックス・名札掛け
K9(駒谷)の キーホルダー名札
キーボックス 部品 キーホルダー類
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
色
ブルー
材質
PE
注文コード
69565738
品番
KB-1-BLU キーホルダー
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・収納本数・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
62
色
ブルー
寸法(縦×横)(mm)
62×25
RoHS指令(10物質対応)
対応