キーボックス 部品 キーホルダー類

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) グリーン 材質PE 注文コード69565747 品番KB-1-GR キーホルダー
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は色・収納本数・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
材質PE 幅(mm)25 厚さ(mm)4 高さ(mm)62 グリーン 寸法(縦×横)(mm)62×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする