キーボックス 部品 キーホルダー類

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納本数(本)5 材質アクリル 注文コード69565765 品番K-5 キーラック 鍵5本掛
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は色・収納本数・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
材質アクリル 幅(mm)162 厚さ(mm)23 高さ(mm)41 寸法(縦×横)(mm)41×162 収納本数(本)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする