※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード69573639
品番CDQSXL20-25DCM-M9BWL
参考基準価格(税別)¥17,490
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など165種類から選べます
他の種類を見る