※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動: 片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード
69573867
品番
CQSXLC20-50D
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:標準ストローク