※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:40mm、ストロークS2-S1:60mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ボディオプション(C) ラバークッション付
注文コード69575084
品番CDQSB20-40+60DC-X636
参考基準価格(税別)¥48,460
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る