※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークS1:30mm、ストロークS2-S1:50mm、オートスイッチ:-
ボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ
注文コード69576256
品番CQSB20-30+50DCM-X636
参考基準価格(税別)¥47,140
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る