※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)16
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード69579318
品番CDQSYD16-25DCM-M9PLS
参考基準価格(税別)¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など185種類から選べます
他の種類を見る