※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)12
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード69579747
品番CDQSYLC12-10DC-M9NV
参考基準価格(税別)¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など185種類から選べます
他の種類を見る