※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
サイズ
50mm
クッション
(-) なし
注文コード
69589757
品番
CDRA1LX50TN-90Z
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・クッション
など
706
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
サイズ
50mm
クッション
(-) なし
揺動角度
(90) 90°
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
軸形式
(X) 片軸四面取り
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし