CDRBS20-90-M9B CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC 69593668

CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(90) 90° 注文コード69593668 品番CDRBS20-90-M9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は揺動角度など238種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) グロメット・リード線 0.5 サイズ20 揺動角度(90) 90° 軸形式(S) 片軸一面取 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69593668 CDRBS20-90-M9B 26780339 CDRBS20-90-M9B ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする