※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(90) 90°標準
サイズ50
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:R73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XC27) 揺動範囲、回転方向変更
注文コード69596066
品番CDRB1BW50-90D-R73L-XC27
参考基準価格(税別)¥34,430
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます
他の種類を見る