※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(90) 90°標準
サイズ80
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(CZ) コネクタ・リード線 5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc
注文コード69597344
品番CDRB1BW80-90D-T79CZ
参考基準価格(税別)¥48,130
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます
他の種類を見る