※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(90) 90°標準
サイズ100
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、リード線取出し方法・長さ:(M) グロメット・リード線 1m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc
注文コード69598139
品番CDRB1LW100-90D-M9BVM
参考基準価格(税別)¥79,530
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます
他の種類を見る