※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(270) 270°標準 サイズ80 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XF) G 注文コード69599469 品番CRB1BS80-270S-XF
参考基準価格(税別)¥31,850 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号- サイズ80 揺動角度(270) 270°標準 ベーン形式(S) シングルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 軸形式(S) 片軸キー 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする