※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(100) 100°
サイズ15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様:接続ポート追加:-、オーダーメイド仕様:ねじ部を貫通穴:-、オーダーメイド仕様:ボルトの位置変更:-、オーダーメイド仕様:揺動範囲の位置変更:-、オーダーメイド仕様:回転軸を逆に組付:-、オーダーメイド仕様:フッ素系グリー:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様:M5ポート対応 (90°/1
注文コード69602226
品番CDRB2BW15-100DZ-90L
参考基準価格(税別)¥29,810
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など363種類から選べます
他の種類を見る