曜日別特売
ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375

ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375
ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375
ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375
ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375
ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375
ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375
ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375
ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375
ブラック B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69606375

B-TRUEドライTシャツ Gタイプ Sサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード69606375品番ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

*イメージキャラクターの「トゥルービー」が乗っかった、B-TRUEカタカナロゴをプリント。 *B-TRUEカタカナロゴを抜き文字でプリント。 *右袖にはスポーティーなデザインロゴをあしらいました。 *吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。 *左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。

用途
吸汗速乾。着心地快適。真夏のアクティブアングラーに。 真夏のオカッパリで気になる汗でベタベタのシャツ。釣りをしていても集中力は途切れがち。それでも夏こそアクティブに楽しみたい。メッシュ生地のB-TRUEドライTシャツは、抜群の吸汗速乾性と肌触りでいつでも快適な着心地をキープ。 また、洗濯後、綿素材に比べて圧倒的に速く乾くポリエステル・ドライ素材を使用しているため、ヘビーローテーション時にとても重宝します。真夏のアクティブなシーンでも、B-TRUEはいつもあなたにお供します。
ブラックサイズS肩幅(cm)44袖丈(cm)20身幅(cm)47身丈(cm)65
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする