B-TRUEビッグTシャツ Aタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69606515 品番 M ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

*冒険をテーマにしたB-TRUEスローガンをクールにデザイン。 *スポーティーなオリジナルサークルロゴを大きくプリント。 *左袖口にトゥルービーワッペンでアクセントを加えました。 *ハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームを右袖にあしらいました。

用途ダボっとゆるい着こなしで、リラックス感あふれる遊び時間を。 ビッグTシャツの魅力は抜け感のあるルーズなシルエット。身幅・肩幅・袖丈をスタンダードなTシャツよりも大きくすることで、ダボっとゆるい着こなしに。トレンドのビッグシルエットはゆったりとリラックスした雰囲気を作り出し、遊びの時間をより楽しいものへと変えてくれます。 ブラック サイズM 肩幅(cm)53 袖丈(cm)25 身幅(cm)58 身丈(cm)70
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする