【名入れ】己(夢)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(50冊) 注文コード69606680 品番MM-216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水墨作家・岡本肇が描く干支・丑と夢の世界

仕様六曜有 寸法(mm)530×380 サイズ46/4切・13枚 紙質特殊紙・70kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)60×305 グリーン購入法適合 名入れスペース(mm)75×365 サービス分類名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69606680 MM-216 37827250 MM-216 【名入れ】午(夢) サンギョウ 【名入れ】午(夢) サンギョウ 1セット(50冊) 22,980〜 税込25,278

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする