※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
サイズ
20
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
注文コード
69607345
品番
CRB2BJU20-180SZ
参考基準価格(税別)
¥28,930
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・仕様
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
-
サイズ
20
取付支持形式
(B) 基本形
揺動角度
(180) 180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
軸形式
(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし