製品画像
ユニット
ユニットの 熱中対策用品
ユニットの その他暑さ対策用品
パンチクールロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
69608134
品番
HO-71A-15
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。
急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。
冷却時間は最大で約60分です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
急速冷却材 ロング
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
用途
熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番
562-7228
材質
成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)
20
縦(mm)
140
横(mm)
200
保冷時間(分)
最大約60
注意
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。
※長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。
※中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。