興和化成
興和化成の ケーブル収納・配線
興和化成の 電線保護
興和化成の 収縮チューブ
熱収縮シールドチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
69644454
品番
KHSST-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
結束とシールドが同時に行えます。
熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。
ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様
収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚
材質
外層:熱収縮チューブ、内層:導電布
長さ(mm)
1000
使用温度(℃)
-20〜60
収縮後内径最大値(Φmm)
(完全)d:9.0
収縮前内径最小値(Φmm)
D:19.0
定尺(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後肉厚(mm)
(完全)最小値 W:0.76