画像準備中

SEC-防振バイト B16RSTUPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69645916 品番B16RSTUPL110318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
仕様●加工用途:止まり穴加工●ホルダ材質:防振機構付鋼●最小加工径(mm):18●径(mm):16●高さ(mm):15●全長(mm):200●刃先距離(mm):9.0●頭部(mm):18●すくい角(°):-4●適用インサート:TP□□1103●皿ネジ:BFTX0306A●レンチ(トルクス穴用):TRX10 アズワン品番67-0272-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする