323801410 埋込ポスト ヴィコBI UNISON(ユニソン) 69652038

 

323801410 埋込ポスト ヴィコBI UNISON(ユニソン) 69652038
323801410 埋込ポスト ヴィコBI UNISON(ユニソン) 69652038
323801410 埋込ポスト ヴィコBI UNISON(ユニソン) 69652038

埋込ポスト ヴィコBI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
マットホワイト
タイプスペーサー無し
内容量1個注文コード69652038品番323801410
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。
シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。

材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミマットホワイト質量(kg)7.5タイプスペーサー無し仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※ポスト側面にある溶接痕および位置決めのためのダボ穴は、部品を取付ける際に発生するもので商品不良ではございませんのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする