安全帯 L型D環止め TA-LADシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69653729 品番TA-LAD4SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

タジマ安全帯用D環止め安全ロープ取り付け穴付
タジマ安全帯用L型D環止め
軽量なアルミ製
安全ロープ取り付け穴付
50mm幅ベルト用
使用用途:安全帯用D環止め

仕様●安全ロープ取り付け穴 許容重量:3kg以下●カラー:シルバー●本体:アルミ アズワン品番67-0328-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする