M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69654219 品番 M5STACK-U132
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

M5Stack用のパッシブブザーユニット。4kHzの信号で駆動するブザーユニットで、10cmの距離で最大72dBの音が鳴ります。コンパクトなサイズで低消費電力、優れたオーディオパフォーマンス、保護ハウジングの機能を備えています。

仕様●駆動周波数:4kHz、1/2 デューティ、矩形波●消費電力:5V @86mA●重量:3.5g●サイズ:24×24×8 mm●【セット内容】●BUZZERユニット ×1●HY2.0-4Pケーブル(20cm)×1●【用途】●ブザー/アラーム アズワン品番67-0432-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする