M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69654228 品番 M5STACK-U127
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手の動きを認識するジェスチャー機能を持つM5Stack用拡張ユニット。9種類のジェスチャーを認識するPAJ7620U2を搭載したM5Stack用の拡張ユニットです。ジェスチャーにより、デバイスに触れることなく操作をすることができ、手の動きでロボットを制御するなどのインタラクティブな用途に適しています。あらかじめ登録されているジェスチャーは、上、下、右、左、前、後、時計回り、反時計回り、手を振るの9種類です。より複雑なジェスチャーを追加することも可能です。認識速度は最大240Hzで、高性能な干渉防止機能を備えています。ジェスチャーセンサPAJ7620U2を搭載。最大9種類までのジェスチャーを認識し、ジェスチャーの組み合わせのカスタマイズと追加が可能。認識可能な距離:5〜15cm。I2Cインターフェース。赤外線センサにより暗所でも使用可能。低消費電力(動作電流は2.2mA)。開発環境:Arduino IDE、UIFlow。

仕様●搭載センサ:PAJ7620U2●認識周波数:標準120Hz、最大240Hz●対応ジェスチャー数:内蔵:9●ソフトウェア拡張:4●アルゴリズム拡張可能●推奨動作距離:5〜15cm●周辺光強度:100k Lux未満●通信方式:I2C(0x73)●動作電流:2.2mA●重量:4.3g●サイズ:24×32×8mm●【セット内容】●ジェスチャーユニット●HY2.0-4Pケーブル アズワン品番67-0405-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする