M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69654237 品番 M5STACK-U095
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

加速度/角速度/温度を計測できる拡張モジュール。3軸重力加速度計と3軸ジャイロスコープを備えたM5Stack用の6軸姿勢センサーで、傾斜角と加速度をリアルタイムで計算できます。16ビットA/Dコンバータ、プログラム可能なデジタルフィルタ、オンチップ温度センサーを備えたMPU6886を採用しています。MPUとの通信はI2Cインターフェースで、低電力モードをサポートします。3軸重力加速度計、3軸ジャイロスコープ。オンチップ温度センサ。1KB FIFO。低電力モード対応。開発環境:Arduino IDE、UIFlow(Blockly、Python)。LEGO互換穴 ×2。

仕様●加速度計範囲:±2g、±4g、±8g、±16g●加速度計ノイズ:100μg/√Hz●ジャイロスコープ範囲:±250、±500、±1000、±2000度/秒●ジャイロスコープ感度誤差:1%●ジャイロスコープ雑音:±4mdps/√Hz●動作電圧:1.71V〜3.45V●重量:4g●サイズ:24×24×13mm●【セット内容】●6軸IMUユニット ×1●GROVE互換ケーブル(5cm)×1●【応用】●ウェアラブルデバイス●モーショントラッキング●UAV姿勢決定●データシート(MPU 6886)●Arduinoライブラリ(GitHub) アズワン品番67-0372-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする