M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69654255 品番 M5STACK-U130
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

感知範囲の広い空気圧センサー。-100〜200kpaをサポートする広範囲の空気圧センサーです。チューブの一端をガス注入口に接続できます。このセンサーは、マッピング値の-100〜200kpaと0.1〜3.1Vの電圧で出力します。また、長期間の使用に耐える保護ケースに収納されています。温度補正範囲の広いピエゾ抵抗式圧力センサを内蔵。リニア出力。UIFlowグラフィカルプログラミングに対応。

仕様●センサモデル:MCP-H10-B200KPPN●検知対象:気体●検知範囲:-100〜200kpa●出力:0.1〜3.1V●精度:1.5kpa(0〜85℃)●電源:5V●重量:4.8g●サイズ:24×32×12mm●【セット内容】●チューブ型空気圧センサユニット ×1●HY2.0 4Pケーブル ×1(英語) アズワン品番67-0405-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする