iPad PDA-IPADシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カラー:レッド●サイズ:W279×D23×H272mm●重量:250g●材質:EVA●対応機種:iPad Air 2019 注文コード69654316 品番PDA-IPAD1505R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPad Air用ケースで、持ち運びしやすいハンドル付きです。ハンドル部分を折り曲げて、スタンドとしても使用できます。ケースに入れたまま、Lightningケーブル接続、音量の調整などiPad Airのすべての機能を使用できます。

仕様●カラー:レッド●サイズ:W279×D23×H272mm●重量:250g●材質:EVA●対応機種:iPad Air 2019 アズワン品番67-0358-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする