MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69654560 品番MCX-J-EL(75Ω)
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。
通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
嵌合部は50Ω仕様のコネクタになります。

仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.22以下(DC〜2GHz)●使用温度範囲:-40〜+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする