UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の エントランス
UNISON(ユニソン)の ポスト
UNISON(ユニソン)の 戸建住宅用ポスト
壁付けポスト プラスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69654637
品番
323401110
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
漆器を思わせる上品な艶。
姿形に無駄がなく、美しさと実用性を兼ね備えたポスト。
強化ガラスにより漆器を思わせる上品な重箱を再現しました。
材質
(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(取出口蓋)強化ガラス、ASA樹脂
色
シルバー
タイプ
左開き
付属品
取付け用スペーサー
質量(kg)
5.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
328×437×120
施錠方法
シリンダー錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
252×39
取扱説明書:
(2.1MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません