323401310 壁付けポスト プラスト UNISON(ユニソン) 69654673 323401310 壁付けポスト プラスト UNISON(ユニソン) 69654673

壁付けポスト プラスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー タイプ左開き 注文コード69654673 品番323401310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は色・タイプ10種類から選べます 他の種類を見る

漆器を思わせる上品な艶。
姿形に無駄がなく、美しさと実用性を兼ね備えたポスト。
強化ガラスにより漆器を思わせる上品な重箱を再現しました。

材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(取出口蓋)強化ガラス、ASA樹脂 アイボリー タイプ左開き 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)5.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×437×120 施錠方法シリンダー錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)252×39
取扱説明書:(2.1MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする