321901210 壁付けポスト ヴィルク UNISON(ユニソン) 69655233

321901210 壁付けポスト ヴィルク UNISON(ユニソン) 69655233
321901210 壁付けポスト ヴィルク UNISON(ユニソン) 69655233
321901210 壁付けポスト ヴィルク UNISON(ユニソン) 69655233

壁付けポスト ヴィルク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ラスティブラウン
内容量1個注文コード69655233品番321901210
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

一枚の絵を思わせる、存在感。
絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。
正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレスラスティブラウン付属品取付け用スペーサー質量(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
取扱説明書:(0.3MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする