322801310 壁付けポスト アンテ UNISON(ユニソン) 69655303 322801310 壁付けポスト アンテ UNISON(ユニソン) 69655303 322801310 壁付けポスト アンテ UNISON(ユニソン) 69655303

壁付けポスト アンテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69655303 品番 322801310
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ぴったりと並べて使えるユーティリティポスト。
がっしりしたフォルムはまるで、暮らしを見守る門番のよう。
縦横に並べて設置できるので、2世帯住宅や集合住宅などにもちょうどいい。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)(焼付塗装) ブラック タイプ左開き 付属品サインシール、透明アクリル板(1枚) 質量(kg)5.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×420×164 施錠方法ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)258×36
取扱説明書:(3.0MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする