322802110 壁付けポスト アンテ UNISON(ユニソン) 69655346

 

322802110 壁付けポスト アンテ UNISON(ユニソン) 69655346
322802110 壁付けポスト アンテ UNISON(ユニソン) 69655346
322802110 壁付けポスト アンテ UNISON(ユニソン) 69655346

壁付けポスト アンテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
シルバー
タイプ右開き
内容量1個注文コード69655346品番322802110
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ぴったりと並べて使えるユーティリティポスト。
がっしりしたフォルムはまるで、暮らしを見守る門番のよう。
縦横に並べて設置できるので、2世帯住宅や集合住宅などにもちょうどいい。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)(焼付塗装)シルバータイプ右開き付属品サインシール、透明アクリル板(1枚)質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×420×164施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)258×36
取扱説明書:(3.0MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする