320911110 ポスト設置オプション ポストスタンドS UNISON(ユニソン) 69655583

 

320911110 ポスト設置オプション ポストスタンドS UNISON(ユニソン) 69655583 320911110 ポスト設置オプション ポストスタンドS UNISON(ユニソン) 69655583 320911110 ポスト設置オプション ポストスタンドS UNISON(ユニソン) 69655583

ポスト設置オプション ポストスタンドS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69655583 品番320911110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。
対応ポスト:ボルサ、ピアット、テラ、ヴィコWH、クルムU、プラスト、アンテ、ラディ、ヴィルク、イオス ピット/クリップ、シルト、ルーセント

材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板) シルバー 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)3.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×415×120 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)252×38
取扱説明書:(1.1MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする