壁付けポスト イオス ピット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69655732 品番 320721130
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

印象的なアクセントでエントランスに変化を。
開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。
スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質ステンレス(焼付塗装) エクルベージュ タイプ左開き 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)6.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×400×162 施錠方法ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※雨が降った後など、濡れたポストから郵便物を取り出す際、投函口蓋の上に溜まった水がドアをスライドさせると中に入り、郵便物を濡らすおそれがあります。最初に投函口蓋を開けて溜まった水を流してから、ドアをスライドさせて取り出すようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする