TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●定格電力:3W●抵抗値:1KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
注文コード
69655865
品番
RWBS3-1kΩJ
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電力:3W●抵抗値:1KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0437-09