3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●定格電力:3W●抵抗値:500Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個 注文コード69655874 品番RWBS3-500ΩJ
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格電力:3W●抵抗値:500Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0437-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする