曜日別特売
320722140 壁付けポスト イオス クリップ UNISON(ユニソン) 69655985

320722140 壁付けポスト イオス クリップ UNISON(ユニソン) 69655985
320722140 壁付けポスト イオス クリップ UNISON(ユニソン) 69655985
320722140 壁付けポスト イオス クリップ UNISON(ユニソン) 69655985

壁付けポスト イオス クリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
オリーブドラブ
タイプ左開き
内容量1個注文コード69655985品番320722140
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

印象的なアクセントでエントランスに変化を。
開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。
スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

付属品取付け用スペーサー材質ステンレス(焼付塗装)質量(kg)6.2オリーブドラブタイプ左開き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×401×177施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※雨が降った後など、濡れたポストから郵便物を取り出す際、投函口蓋の上に溜まった水がドアをスライドさせると中に入り、郵便物を濡らすおそれがあります。最初に投函口蓋を開けて溜まった水を流してから、ドアをスライドさせて取り出すようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする