※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69656425 品番SPG20-1362
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
SPG20-1362は,SPG20-1000シリーズのギアヘッド付きステッピングモータです。ギア比が1/18で、基本ステップ角は1°です。したがって、1回転するためのステップ数は360です。

仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/18●基本ステップ角度:1°●1回転ステップ数:360●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0〜50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24g アズワン品番67-0460-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする