埋込ポスト クティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69656992 品番 320601310
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

エントランスにポップな印象を。
さまざまな素材とコーディネートしても美しいカラーリングなので、埋めこみタイプとしてもお使いいただけます。
クティスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質(本体)ステンレス、(正面パネル)アルミ<焼付塗装> サフランイエロー 質量(kg)3.3 タイプ1B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×315 施錠方法ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×45
取扱説明書:(0.4MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする