画像準備中

ポスト設置オプション クティ スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69657297 品番 320611410
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クティ専用オプション
ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。

仕様クティ専用スタンド 材質(本体)ステンレス、(アクセントライン)アルミ<焼付塗装> 質量(kg)5.2 コーヒーブラウン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×1310×60 施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書:(1.3MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする