UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の エントランス
UNISON(ユニソン)の ポスト
UNISON(ユニソン)の 戸建住宅用ポスト
ポスト設置オプション クティ スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69657333
品番
320611610
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
クティ専用オプション
ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。
仕様
クティ専用スタンド
材質
(本体)ステンレス、(アクセントライン)アルミ<焼付塗装>
質量(kg)
5.2
色
オリーブ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×1310×60
施錠方法
ダイヤル錠
取扱説明書:
(1.3MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません