322401210 埋込ポスト コラーナ05 UNISON(ユニソン) 69657394

322401210 埋込ポスト コラーナ05 UNISON(ユニソン) 69657394
322401210 埋込ポスト コラーナ05 UNISON(ユニソン) 69657394
322401210 埋込ポスト コラーナ05 UNISON(ユニソン) 69657394

埋込ポスト コラーナ05

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
Sベージュ
内容量1個注文コード69657394品番322401210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,700

景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。

Sベージュ材質(本体)ステンレス、(取出口蓋)ポリカーボネート、(投函口蓋)アルミ質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×304投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
関連資料:(1.1MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする