322402210 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 69657482

322402210 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 69657482 322402210 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 69657482 322402210 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 69657482

埋込ポスト コラーナ15

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス、(取出口蓋)ポリカーボネート、(投函口蓋)アルミ Sベージュ 注文コード69657482 品番322402210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,700
この商品は材質・色13種類から選べます 他の種類を見る

景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
施工性を考慮した15タイプ。※スペーサーを取り外して設置していただくことで、厚み150mmの組積材に対応します。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。

材質(本体)ステンレス、(取出口蓋)ポリカーボネート、(投函口蓋)アルミ Sベージュ 質量(kg)5.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×404 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
注意
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする