ステンレスシャーレ OM25シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69657500 品番OM25-03
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

割れないステンレス製のシャーレです。
底の表面は平滑です。
サンプルの保管や培養に。

仕様●外径(mm):75●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2922 アズワン品番67-2204-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする