UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の エントランス
UNISON(ユニソン)の ポスト
UNISON(ユニソン)の 戸建住宅用ポスト
埋込ポスト ルージュ ムント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69657945
品番
320104110
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
シックな表情で佇む、エントランス。
投函口を覆ったカバータイプの「ムント」と投函口蓋に木目調をあしらった「サスウッディ」。
ベースボックスの形状も選べるので、さまざまな施工シーンに対応します。
材質
(本体)ステンレス、(投函口蓋)アルミ<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>
質量(kg)
6
色
タモ
タイプ
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×290×377
施錠方法
ダイヤル錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
338×40
取扱説明書:
(1.1MB)
注意
※ポスト側にある溶接痕および位置決めのためのダボ穴は、部品を取付ける際に発生するもので商品不良ではございませんのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません